カート マルチタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72561600 品番 RAC-MULTCT6
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

シンプルで便利なキャスター付き作業台。
ちょっとした作業に最適なシンプルなカートです。
中棚は60mmピッチで任意の位置に調整可能で前後にも調整できます。
キャスターはナイロンキャスターを採用しているのでPタイルなどにも安心してお使いいただけます。

材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)15.5 ライトグレー 備考ノックダウン組立式(お客様組立て) 天板寸法(mm)600×500×16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×606×700 キャスター径(Φmm)65、ボルト部3/8インチ×15 総耐荷重(kg)50、天板/30Kg、中棚/10Kg キャスターの有無あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする