セキュリティボックス ネットワークレコーダー用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72561609 品番RAC-SLBOX6FA
参考基準価格(税別)¥77,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

ネットワークレコーダーを埃や盗難から守るレコーダー用収納ラック。
ネットワークレコーダーの盗難や埃のリスクを軽減します。
前扉はアクリル板になっており中の機器の稼働状況が目視で確認できます。
鍵付きラックで持ち去りリスクを大幅に軽減します。
ファン付きで内部に熱がこもらない構造です。
セキュリティーワイヤーを通せるセキュリティ口があります。
背面パネルは取り外し可能でメンテナンスにも適しています。
背面パネルは上下どちらでも設定可能で配線に合わせて向きを変えることができます。
ホコリ・熱から機器を守る専用設計です。
2台3台とスタッキング可能な設計になっています。(最大5台)

付属品連結用ボルト/(M6×12)×4、ナット×4、鍵×2(鍵はラック側面に貼り付けています) 材質スチール+エポキシポリエステル粉体塗装 質量(kg)10.2 備考組立出荷 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×550×210 総耐荷重(kg)30 アジャスターあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする