画像準備中

BCトリア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20本) 注文コード 72565617 品番 3.2×75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

直流溶接用電極棒のロングセラー
鉄・ステンレス溶接にお使いいただけます。

用途直流用 仕様2%トリウム入り、【推奨電流域(AMP)】直流:80〜140 棒長(mm)75 棒径(Φmm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする