エクセル貿易
エクセル貿易の 溶接トーチ
エクセル貿易の アルゴン溶接トーチ用交換部品
エクセル貿易の 電極棒
BCトリア
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1箱(20本)
棒径(Φmm)
1.6
注文コード
72565626
品番
1.6×75
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
この商品は
棒径・推奨電流域・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
直流溶接用電極棒のロングセラー
鉄・ステンレス溶接にお使いいただけます。
用途
直流用
仕様
2%トリウム入り、【推奨電流域(AMP)】直流:140〜230
棒長(mm)
75
棒径(Φmm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応