画像準備中

BCセリウム

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1箱(20本) 棒径(Φmm)2.4 注文コード72565651 品番2.4×75
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は棒径・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

交直両用にて全てのワークに、ご使用いただけます。

用途交流・直流用 仕様2%セリウム入り その他【推奨電流域(AMP)】直流:140〜230、交流:80〜140 棒長(mm)75 棒径(Φmm)2.4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする