使用例

ペットイン バスケットカバー ワイド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード72566256 品番KPET-200CL
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ワイドバスケット対応!クリアカバーで外から見えず中から見える!
ペットと一緒にお出かけ!新機能追加でさらに快適・安全に!
雨の日には防水カバー 晴れの日はメッシュカバー
芯材の入ったサイドウォールは高さがあり、ペットの居住空間を充実に確保します
愛犬の乗り心地を考えた厚手底マット付
愛犬の飛び出しを防止するリード付
前面のバンドでネームプレートや小物を吊り下げることが可能
大容量フロントポケットでペットシートなどを収納しブレーキ時のクッションに

用途
カゴ対応サイズ:(約)幅:45.5cm×奥行35cm×高さ26cmまで
材質:生地/外側カバー:PVC内側メッシュカバー:PVC、底マット:ポリエステル・ポリウレタン、側面生地:ポリエステル100%、サイドウォール/ポリプロピレン
本体サイズ:(約)幅47.5×長さ33.5×高さ45cm
重量:(約)1030g
注意
※完全防水ではございません。
※細かいメッシュのもの、スムースデザインバスケットには取り付けできません。
※ご使用する際、自転車の前カゴ積載重量をご確認の上ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする