アルモード (ベルク)
アルモード (ベルク)の 看板・POP・掲示用品
アルモード (ベルク)の パネル/ボード/イーゼル
アルモード (ベルク)の ポスターフレーム/パネル
ポスターパネル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72566265
品番
353S B1
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ポスター・メニューの訴求力抜群! 空間のイメージUPにも効果的!
フレームレス&浮き出しによりポスターをキレイに引きたてます。
透明カバー脱着式。仮止めクリップ付きでポスターを簡単セット。
付属品
直付け用ビス
材質
面板:3mm透明アクリル/3mmアルミ複合板
質量(kg)
5.5
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
808×1130×32.5
画面寸法(mm)
(有効寸法)728×1030
用紙寸法(mm)
B1(728×1030)
アタッチメント
スチールクロムメッキ仕上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません