画像準備中

buddiQ PET-005 ミニリュック付キハーネス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72566299 品番PET-005
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

サイズ調整幅が大きく、成長に合わせて長く使える仕様。
ミニリュック付ハーネス
おやつやエチケット袋を入れられ、一緒にお散歩を楽しんでいるような可愛さが魅力です。
本体外周にリフレクターを備えているため、夕方や夜のお散歩でも安心です。
ミニリュックは取外して、2WAYリード(PET-007)にも取付けできます。

用途
対象:犬用胴輪散歩用(適用体重10kgまで)超小型犬〜小型犬(胸周り:約 23〜36cm・胴周り:約 27〜45cm)
製品重量:約60g
素材:ポリエステル、ポリウレタン他
注意
※対象はあくまでも目安であり、犬の大きさ、体型、性格等により使用できないこともあります。
※事故防止のため、適応サイズを必ずご確認の上、それ以外の犬には使用しないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする