PET-006S buddiQ PET-006S イージーフィットハーネス OGK技研 72566335 PET-006S buddiQ PET-006S イージーフィットハーネス OGK技研 72566335 PET-006S buddiQ PET-006S イージーフィットハーネス OGK技研 72566335 PET-006S buddiQ PET-006S イージーフィットハーネス OGK技研 72566335

buddiQ PET-006S イージーフィットハーネス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72566335 品番PET-006S
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

片手でサッと装着できる形状保持素材のペット用ハーネス。
胸にフィットするデザインで見た目もスッキリ、急な動きでも首が締まりにくく安心です。
サイズ調整幅が広く成長しても長く使え、本体外周のリフレクターで夜のお散歩も安全。

用途
対象:超小型犬〜小型犬(胸周り約30cm〜40cm/胴回り32〜50cmまで)
目安体重:10kgまで
製品重量:約35g
素材:ポリエステル、ポリウレタン他
アイボリー/キャメル
注意
※対象はあくまでも目安であり、犬の大きさ、体型、性格等により使用できないこともあります。
※事故防止のため、適応サイズを必ずご確認の上、それ以外の犬には使用しないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする