PET-007 buddiQ PET-007 2wayリード(手持ち/肩掛け) OGK技研 72566351 PET-007 buddiQ PET-007 2wayリード(手持ち/肩掛け) OGK技研 72566351 PET-007 buddiQ PET-007 2wayリード(手持ち/肩掛け) OGK技研 72566351 PET-007 buddiQ PET-007 2wayリード(手持ち/肩掛け) OGK技研 72566351 PET-007 buddiQ PET-007 2wayリード(手持ち/肩掛け) OGK技研 72566351 PET-007 buddiQ PET-007 2wayリード(手持ち/肩掛け) OGK技研 72566351

buddiQ PET-007 2wayリード(手持ち/肩掛け)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72566351 品番PET-007
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハーネスと統一感のあるデザインで、コーディネートに迷わない2WAYリード。
肩掛けのショルダーリードとしても、手持ちリードとしても使える便利な仕様です。
反射素材を採用しており、夜のお散歩でも視認性が高く安心。
PET-005のミニリュックを取り付けられるため、使い方の幅も広がります。

用途
対象:超小型犬〜小型犬(体重10kgまで)
目安サイズ:通常リード/約120cm ショルダーリード/約150cm〜180cm
製品重量:約90g
素材:ポリプロピレン、金属他
グレー
注意
※体重はあくまでも目安であり、ペットの大きさ、体型、性格等により使用できないこともあります。
※事故防止のため、適応サイズを必ずご確認の上、それ以外の犬には使用しないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする