PET-010 buddiQ PET-010 バスケット用クッション OGK技研 72566378 PET-010 buddiQ PET-010 バスケット用クッション OGK技研 72566378

buddiQ PET-010 バスケット用クッション

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72566378 品番 PET-010
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

前バスケット底面に取付けできる振動吸収クッション。
走行時の振動によるペット負担をやさしく軽減します。

用途
適合バスケット/シティ車(婦人車・軽快車)の前バスケット
※目安底面サイズ/幅:約36cm×奥行:約26cm
サイズ/幅:約36cm×奥行:約26cm×厚み:4.5cm
製品重量:約80g
素材/表面生地:ポリエステル 中材:ポリウレタン、ポリエチレン
注意
※一本スタンドの自転車には取付けしないでください。必ず、ロック付の両立スタンドをお使いください。
※必ず適合バスケットサイズをお確かめの上、お求めください。
※積載重量につきましては自転車の取扱説明書でその自転車が強度的に耐えれるものかどうかをよく確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする