PET-011 buddiQ PET-011 ショートリード OGK技研 72566387 PET-011 buddiQ PET-011 ショートリード OGK技研 72566387

buddiQ PET-011 ショートリード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72566387 品番PET-011
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

自転車のバスケットに取り付けて使用するショートリード。
ペットの急な飛び出しを防ぎ、安全に乗せられるようサポートします。

用途
対象:超小型犬〜小型犬(体重5kgまで)
適合バスケット/シティ車(婦人車・軽快車)の前バスケット
※バスケット底付近にショートリードが固定できる幅:2.5cm以上の穴がある前バスケット
サイズ/幅:約2cm×長さ:約26cm〜31cm
製品重量:約30g
素材:ポリプロピレン、ナイロン他
注意
※体重はあくまでも目安であり、ペットの大きさ、体型、性格等により使用できないこともあります。
※必ず適合バスケットサイズをお確かめの上、お求めください。
※積載重量につきましては自転車の取扱説明書でその自転車が強度的に耐えれるものかどうかをよく確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする