ヒカリ技研工業
ヒカリ技研工業の サンダル
ヒカリ技研工業の オフィスサンダル
エバロンサンダル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ
LL(25.0〜25.5cm)
注文コード
72566509
品番
SA-8レディース
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
つま先を守りながら通気性抜群。人気のSA-8に新色のベージュが登場
材質
EVAエバロン素材
色
ベージュ
サイズ
LL(25.0〜25.5cm)
質量(g)
約140(片足Mサイズ)
足幅
3E
ヒール(cm)
2.5