エバロンサンダル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 ブラック サイズL(24.0〜24.5cm) 注文コード72566570 品番SA-63 レディース
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は色・サイズ9種類から選べます 他の種類を見る

軽量でクッション性が高いEVA発泡サンダル。エバロン素材の特長である柔らかくクッション性があり、心地よくフィットする一体成形サンダル。足裏に凹凸があり、心地よい刺激血行促進が期待出来るサンダルです。

材質EVAエバロン素材 ブラック サイズL(24.0〜24.5cm) 質量(g)約130(片足Mサイズ) ヒール(cm)6 深さ(cm)【かかと】3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする