※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
COWELL(コーウェル)
COWELL(コーウェル)の 作業灯
COWELL(コーウェル)の ワークランプ・ハンドランプ
COWELL(コーウェル)の 充電タイプワークランプ
充電式LED作業灯/防災灯/仮設照明 3段調光可能 コンセント&充電バッテリー2way
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72566859
品番
U100DPB0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
仕様
電源装置:電源内蔵、直結工事:不要
質量(g)
6850
外形寸法(mm)
680(最大)〜 180(最小)×1510
消費電力(W)
93.8
全光束(Lm)
9110
入力電圧(V)
AC100/200/240
平均演色評価数
Ra70
保護等級
IP65
寿命
設計寿命:30000時間
保証期間
2年間
力率
0.95
光源色
昼光色(5700〜6000K )
エネルギー消費効率(Lm/W)
97.1
安全規格
PSE適合
EMC規格
J55015適合
動作温度(℃)
-20〜50
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ランプ
充電式作業灯100W
照射角度(°)
360
調光範囲
三段階調光(100% / 50% / 25%)
関連資料:
チラシ(1.48MB)
仕様書(0.31MB)