- ろかソイル ノーマル KOTOBUKI(コトブキ) 72568548

ろかソイル ノーマル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個(2.5L)
内容量1個(2.5L)注文コード72568548品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

手軽に簡単!すっきり透明な水。
国産天然黒土100%使用。
難しい水質調整や大量水換えの手間を軽減。
栄養豊富な安心天然素材。
有機酸を含み、PH・KHを下げ、弱酸性の軟水環境を作る。
ろ過バクテリアが繁殖し、水の立ち上がりが早い。
優れた通水性、保湿性、保肥性で水草の根を強くする。
流木のアクを吸着、すっきり透明な水にする。
エサ等に含まれる有害物質を吸着・コケの発生を防ぐ。
水槽用底床用土ブラック、1.6~3.0mmタイプ。

注意
※水洗いせずそのままご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする