USB電源があれば車内でも充電できる!
約12時間可動!省エネモードなら約24時間可動!
家庭用電源(100V-240V可)やUSB電源を使用して充電・可動が可能。
コンパクトで薄型デザイン。
停電の時にもバッテリー可動に自動で切り替わる優れもの。
防水規格IPX-4(生活防水)なので川や海などのフィールドでの使用にも対応。
10秒おきでON/OFFを繰り返すインターバルモード(省エネモード)で長時間可動を実現。
バッテリーの残量が一目でわかるLEDメーター装備。
ステンレスフック付きで釣りの生き餌バケツなどの装備に便利。
約50L以下水槽用。