じんわりあたためる!
冬の時期や夜間の気温低下から植物を守り、根の周辺の冷え込みを防ぐことで、成長の停滞を回避します。
植物の発根管理における最適な温度を保ち、根の働きをサポートします。
植物・育苗用ヒーター。
IP67規格、防塵・防水仕様。
5層の難燃性硬質樹脂を加熱加工し一体化することにより防塵・防水と薄型でありながら強固なパネルとなっています。
ヒーター本体は難燃性硬質樹脂(UL規格V-0グレード)を採用しています。
温度ヒューズ+サーマルプロテクター内臓の安全設計です。
表面温度を約30℃~55℃の間で自在にコントロールできる、可変式です。