- リフトスタンド SS/HL KOTOBUKI(コトブキ) 72570018

リフトスタンド SS/HL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード72570018品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

もう少し高さが欲しい時のベストアイテム。
水槽のレイアウトに合わせてリフトアップ。
リフトスタンド使用で約3.5cm/7cmアップ!
枠付き水槽、フレームレス水槽どちらの水槽タイプでもOK。
枠幅、ガラス厚も気にせずOK。
テラリウム水槽にも最適。

注意
※フラットLED SS/HL以外のライトには使用できません
※7cmアップ時は本体の長さと水槽幅が同じでなければ取り付けできません。(例:水槽サイズ25cm、35cm、45cmは7cmアップはできません。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする