ボディに浮かぶLED水温表示。
デジタル表示。
2W~620Wヒーターまで対応(ヒーターコンセント3口)。
ボディに浮かぶLED水温表示。
異常をアラームでお知らせ(センサー異常・水温異常)
離水センサー付きでセンサーが水から出るとヒーターへの通電を停止し、水に入れると通電を再開します。
パワーのON/OFF状態がLEDランプで一目でわかる。
温度設定がしやすい。操作かんたんプッシュ式設定。
発火事故を未然に防止! 難燃性樹脂プラグ採用。
±1.0℃精度。高感度センサー採用。
器具の誤作動を防ぐ耐ノイズ設計。
本品はオートヒーターとの接続が可能です。
万一、オートヒーターのセンサーが故障した場合でも本製品と接続しておけばオートヒーターの誤作動による事故を防ぐことができ、より安全です。
1年間保証付(海水:6ヶ月)
淡水/海水用。