本体正面
Mobby's
Mobby'sの バッグ・キャップ
Mobby'sの バッグ
Mobby'sの ボディバッグ
メッシュ風ボディバッグ-クロ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
72571086
品番
33793-01
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
メッシュ風生地が爽やかでスポーティなボディバッグ
軽くて身体にフィットするので快適な使い心地
背面は蒸れにくいエアメッシュ
左右対応のショルダーベルトで利き手を問わず使用できます
仕様
正面:ファスナーポケット(左右縦ファスナー) / 本体内部:ファスナーポケット
色
クロ
質量(g)
300
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
29×16×5
生地
【付属】PVC、【内装】ポリエステル、【本体】ポリエステル