本体正面
Mobby's
Mobby'sの バッグ・キャップ
Mobby'sの バッグ
Mobby'sの ショルダーバッグ
メッシュ風ショルダーバッグ(横型)-クロ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
72571111
品番
33794-01
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
メッシュ風生地が爽やかでスポーティな横型ショルダーバッグ
約240gの軽さで快適な使い心地
2層仕様で仕分けして収納できます
ペットボトルや長財布なども入ります
仕様
正面:ファスナーアウトポケット / 前室内部:オープンポケット / 後室内部:ファスナーポケット / 着脱式ショルダーベルト / 底板
色
クロ
質量(g)
240
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
17×26×7
生地
【付属】PVC、【内装】ポリエステル、【本体】ポリエステル