使用イメージ

メッシュ風ショルダーバッグ(縦型)-コン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード72571138 品番33795-03
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

メッシュ風生地が爽やかでスポーティな縦型ショルダーバッグ
約250gの軽さで快適な使い心地
2層仕様で仕分けして収納できます
ペットボトルや長財布なども入ります

仕様背面:ファスナーアウトポケット / 前室内部:オープンポケット / 後室内部:ファスナーポケット / 着脱式ショルダーベルト / 底板 コン 質量(g)250 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)26×20×7 生地【付属】PVC、【内装】ポリエステル、【本体】ポリエステル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする