接触冷感セーフティーブーツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 72571400 品番 ST-5804
販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

現場作業も快適に接触冷感セーフティーブーツ。インソールも接触冷間。

用途一般作業・軽作業・農作業・山林業 他 材質PVC スノーベージュ サイズ3L(目安28.0) 先芯樹脂製先芯 靴底耐油底
注意
※高温の場所に長時間放置すると変色変形の恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする