サンプル画像
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の スパナ/レンチ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 六角棒レンチ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 六角棒レンチL型
六角棒レンチセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(9本)
注文コード
72572599
品番
JBBWM9S
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
折りたたみタイプのホルダー
傾けての使用で効果を発揮
抜群の耐摩耗性・ねじり強度
斜め作業でもスリップしにくい特殊形状のボールポイント
全長(mm)
1.5mm:80.5・2mm:88・2.5mm:96.5・3mm:104・4mm:114・5mm:125・6mm:139・8mm:162・10mm:182
質量(g)
348
対辺寸法(mm)
1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
組数
9本
首下長(mm)
1.5mm:16・2mm:17・2.5mm:18・3mm:20・4mm:25・5mm:28・6mm:32・8mm:36・10mm:40
関連資料:
(0.75MB)