サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の プラスチックドラム
プラスチックドラム オープンタイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72572836
品番
PDO25L-1
参考基準価格(税別)
¥8,140
販売価格(税込)
¥8,719
販売価格(税別)
¥
7,926
バスケットに入れる
大きな開口部を持つプラスチック製ドラムです。
フタはスチール製のバンドでしっかり固定され、粉体の輸送に適しています。
材質
超高分子量PE
容量(L)
25
内径(mm)
【開口】Φ239
直径×高さ(mm)
296×521