画像準備中

リモコン式室温センサー扇風機

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72574830 品番CSKF-S325R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

使いやすい押しボタンタイプ

用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫など 羽根枚数5枚 モーターACモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×350×690〜870 センサー室温センサー 機能風量3段階、タイマー付き、首振り 風量3段階 タイマー入切1/2/4/6 リモコンあり 羽根寸法(cm)30 左右首振 入タイマー 切タイマー リズム風

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする