曜日別特売
B4 メッシュケース モノタロウ 72589819

B4 メッシュケース モノタロウ 72589819
B4 メッシュケース モノタロウ 72589819
B4 メッシュケース モノタロウ 72589819
B4 メッシュケース モノタロウ 72589819
B4 メッシュケース モノタロウ 72589819
モノタロウ

メッシュケース

(1件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
サイズB4用
内容量1個注文コード72589819品番B4
販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
¥439
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

柔らかいEVA材質で低温でも硬化しにくいメッシュケースです。軽くて中身が見えて物の整理に便利です。

用途
書類等の整理収納等に活用できます。
サイズ
B4用
寸法(高さH×幅W)(mm)
305×410
材質
EVA
色
青、透明(メッシュ部分)
タイプ
マチなし
注意
・用途以外に使用しないでください。
・鋭利なものを入れたり、近くに置いたりしないでください。
・火気の近くに置かないでください。
・長期間の使用で劣化が発生したり、変色することがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-22
用途: 経理事務
サービス業

A3の入るサイズで余裕もあり、重宝します。今まで他メーカーのものを使っていましたが値段も安いのでこれで今後はいこうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする