B5 メッシュケース モノタロウ 72589837

B5 メッシュケース モノタロウ 72589837
B5 メッシュケース モノタロウ 72589837
B5 メッシュケース モノタロウ 72589837
B5 メッシュケース モノタロウ 72589837
B5 メッシュケース モノタロウ 72589837
モノタロウ

メッシュケース

(1件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
サイズB5用
内容量1個注文コード72589837品番B5
販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
¥149
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

柔らかいEVA材質で低温でも硬化しにくいメッシュケースです。軽くて中身が見えて物の整理に便利です。

用途
書類等の整理収納等に活用できます。
サイズ
B5用
寸法(高さH×幅W)(mm)
223×290
材質
EVA
色
青、透明(メッシュ部分)
タイプ
マチなし
注意
・用途以外に使用しないでください。
・鋭利なものを入れたり、近くに置いたりしないでください。
・火気の近くに置かないでください。
・長期間の使用で劣化が発生したり、変色することがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-22
用途: 経理事務
サービス業

A3の入るサイズで余裕もあり、重宝します。今まで他メーカーのものを使っていましたが値段も安いのでこれで今後はいこうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする