A5 メッシュケース ダブルファスナー モノタロウ 72589916

A5 メッシュケース ダブルファスナー モノタロウ 72589916
A5 メッシュケース ダブルファスナー モノタロウ 72589916
A5 メッシュケース ダブルファスナー モノタロウ 72589916
A5 メッシュケース ダブルファスナー モノタロウ 72589916
A5 メッシュケース ダブルファスナー モノタロウ 72589916
モノタロウ

メッシュケース ダブルファスナー

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
サイズA5用
内容量1個注文コード72589916品番A5
販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
¥149
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

柔らかいEVA材質で低温でも硬化しにくいメッシュケースです。中身が見えて物の整理に便利です。

寸法(mm)
幅235×縦175×厚み18
(小ポケット縦140)
用途
書類等の整理収納等に活用できます。
サイズ
A5用
材質
EVA
色
青、透明(メッシュ部分)
タイプ
ダブルファスナー
注意
・用途以外に使用しないでください。
・鋭利なものを入れたり、近くに置いたりしないでください。
・火気の近くに置かないでください。
・長期間の使用で劣化が発生したり、変色することがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする