メッシュケース ダブルファスナー
柔らかいEVA材質で低温でも硬化しにくいメッシュケースです。中身が見えて物の整理に便利です。
用途
書類等の整理収納等に活用できます。
材質
EVA
色
青、透明(メッシュ部分)
タイプ
ダブルファスナー
内容量
1個
注意
・用途以外に使用しないでください。
・鋭利なものを入れたり、近くに置いたりしないでください。
・火気の近くに置かないでください。
・長期間の使用で劣化が発生したり、変色することがあります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72589916
A5
幅235×縦175×厚み18
(小ポケット縦140)
A5用
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72589925
B6
幅200×縦145×厚み18
(小ポケット縦110)
B6用
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72589941
B7
幅148×縦110×厚み18
(小ポケット縦75)
B7用
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください