メッシュケース ダブルファスナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
B7用
A5用
B6用
B7用
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72589941
品番
B7
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
柔らかいEVA材質で低温でも硬化しにくいメッシュケースです。中身が見えて物の整理に便利です。
寸法(mm)
幅148×縦110×厚み18
(小ポケット縦75)
用途
書類等の整理収納等に活用できます。
サイズ
B7用
材質
EVA
色
青、透明(メッシュ部分)
タイプ
ダブルファスナー
注意
・用途以外に使用しないでください。
・鋭利なものを入れたり、近くに置いたりしないでください。
・火気の近くに置かないでください。
・長期間の使用で劣化が発生したり、変色することがあります。