点灯イメージ

PNT-MB 開閉式LEDライト無段階調光式ペンタゴンMB 本体 PRO standard(プロスタンダード) 72590038 PNT-MB 開閉式LEDライト無段階調光式ペンタゴンMB 本体 PRO standard(プロスタンダード) 72590038 PNT-MB 開閉式LEDライト無段階調光式ペンタゴンMB 本体 PRO standard(プロスタンダード) 72590038 PNT-MB 開閉式LEDライト無段階調光式ペンタゴンMB 本体 PRO standard(プロスタンダード) 72590038 PNT-MB 開閉式LEDライト無段階調光式ペンタゴンMB 本体 PRO standard(プロスタンダード) 72590038

開閉式LEDライト無段階調光式ペンタゴンMB 本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72590038 品番PNT-MB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

開閉式LEDライト作業灯
明るさ2000lm から10000lmまでの無段階調光タイプ。
昼白色で最大径380mmm 最小径140mmの開閉式
ラジオ等に対する雑音対策。
幅広グリップは、強力なグリップ力だけでなく、 地面に置いた場合も安定したスタンドとなります。

用途工場、倉庫、建築/建設現場、自動車整備工場、撮影用補助照明 種別本体 出力(W)18〜83 口金E26 コンセント定格連結コンセント:500W 電源コード(m)5 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)ランプ全開時:290×380×380、ランプ折り畳み時:290×140×260 コンセント連結コンセント:あり 明るさ(Lm)2000〜10000 光色昼白色 照射角度(°)最大300
注意
※連結コンセントは同商品を4台まで接続可能です。連結コンセント部より他機器のご使用はおやめください。故障の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする