本体全開時イメージ1.

PNTB-302 開閉式LEDライト ペンタゴンミニ オールブラックU本体 PRO standard(プロスタンダード) 72590047 PNTB-302 開閉式LEDライト ペンタゴンミニ オールブラックU本体 PRO standard(プロスタンダード) 72590047 PNTB-302 開閉式LEDライト ペンタゴンミニ オールブラックU本体 PRO standard(プロスタンダード) 72590047 PNTB-302 開閉式LEDライト ペンタゴンミニ オールブラックU本体 PRO standard(プロスタンダード) 72590047 PNTB-302 開閉式LEDライト ペンタゴンミニ オールブラックU本体 PRO standard(プロスタンダード) 72590047

開閉式LEDライト ペンタゴンミニ オールブラックU本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72590047 品番PNTB-302
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

開閉式LEDライト 作業灯
最大照度3500lmの明るさです。
昼白色で最大径250mmm 最小径80mmの開閉式
本体後部に同商品を4台まで連結できる差込みが付いています。
雑防テストにも合格しているので、ラジオ等のノイズ対策商品

用途工場、倉庫、建築/建設現場、自動車整備工場、撮影用補助照明 種別本体 出力(W)30 口金E26 コンセント定格連結コンセント:500W 電源コード(m)5 色温度(K)6500 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)ランプ全開時:230×250×280、ランプ折り畳み時:230×80×180 コンセント連結コンセント:あり 明るさ(Lm)3500 光色昼白色 照射角度(°)最大300
注意
※連結コンセントは同商品を4台まで接続可能です。連結コンセント部より他機器のご使用はおやめください。故障の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする