パッケージ正面

PNTB-302T 開閉式LEDライト ペンタゴンミニ オールブラックU替球 PRO standard(プロスタンダード) 72590056 PNTB-302T 開閉式LEDライト ペンタゴンミニ オールブラックU替球 PRO standard(プロスタンダード) 72590056 PNTB-302T 開閉式LEDライト ペンタゴンミニ オールブラックU替球 PRO standard(プロスタンダード) 72590056 PNTB-302T 開閉式LEDライト ペンタゴンミニ オールブラックU替球 PRO standard(プロスタンダード) 72590056

開閉式LEDライト ペンタゴンミニ オールブラックU替球

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72590056 品番PNTB-302T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

開閉式LEDライト作業灯の替球
最大照度3500lmの明るさです。
昼白色で最大径250mmm 最小径80mmの開閉式
ラジオ等に対する雑音対策。
口金E26仕様の作業灯に対応しています。

用途工場、倉庫、建築/建設現場、自動車整備工場、撮影用補助照明 種別替球 出力(W)30 口金E26 色温度(K)6500 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)替球のみ全開時:140×250×250、替球折り畳み時:135×80×80 明るさ(Lm)3500 光色昼白色 電球の種類LED 照射角度(°)最大300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする