パッケージ正面

PNT-MBT 開閉式LEDライト無段階調光式ペンタゴンMB 替球 PRO standard(プロスタンダード) 72590065 PNT-MBT 開閉式LEDライト無段階調光式ペンタゴンMB 替球 PRO standard(プロスタンダード) 72590065 PNT-MBT 開閉式LEDライト無段階調光式ペンタゴンMB 替球 PRO standard(プロスタンダード) 72590065 PNT-MBT 開閉式LEDライト無段階調光式ペンタゴンMB 替球 PRO standard(プロスタンダード) 72590065

開閉式LEDライト無段階調光式ペンタゴンMB 替球

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72590065 品番PNT-MBT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

開閉式LEDライト作業灯の替球
明るさ2000lm から10000lmまでの無段階調光タイプ。
昼白色で最大径380mmm 最小径140mmの開閉式
ラジオ等に対する雑音対策。
口金E26仕様の作業灯に対応しています。

用途工場、倉庫、建築/建設現場、自動車整備工場、撮影用補助照明 種別替球 出力(W)18〜83 口金E26 色温度(K)6500 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)替球のみ全開時:110×380×380、替球折り畳み時:180×140×140 明るさ(Lm)2000〜10000 光色昼白色 電球の種類LED 照射角度(°)最大300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする