※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個シリンダストローク(mm)40チューブ内径(Φmm)8注文コード72590720品番MGPKAM8-40
参考基準価格(税別)¥16,060販売価格(税込)¥16,478販売価格(税別)
この商品はシリンダストローク・チューブ内径・型式など3498種類から選べます他の種類を見る ボアサイズΦ6, Φ8, Φ10を追加ストッパとしても使用可能 [New]
容積:最大28%削減(538cm3→390cm3)
質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg)
高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現
プレート厚み最大33%UP剛性向上
ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加