曜日別特売
MGPKFM8-40 ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK Series SMC 72590738

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGPKFM8-40 ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK Series SMC 72590738
MGPKFM8-40 ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK Series SMC 72590738
MGPKFM8-40 ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK Series SMC 72590738
MGPKFM8-40 ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK Series SMC 72590738

ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK Series

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量1個シリンダストローク(mm)40チューブ内径(Φmm)8注文コード72590738品番MGPKFM8-40
参考基準価格(税別)¥16,060販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ボアサイズΦ6, Φ8, Φ10を追加ストッパとしても使用可能 [New]
容積:最大28%削減(538cm3→390cm3)
質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg)
高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現
プレート厚み最大33%UP剛性向上
ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加

その他オートスイッチなしクッション両側ラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気材質(プレート)炭素鋼チューブ内径(Φmm)8保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.2給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類Mねじシリンダストローク(mm)40配管ポート位置右側・上/側面配管(右側面ポートプラグ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする