※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード72590765品番MGPKAM10-50
参考基準価格(税別)¥16,390販売価格(税込)¥16,478販売価格(税別)
ボアサイズΦ6, Φ8, Φ10を追加ストッパとしても使用可能 [New]
容積:最大28%削減(538cm3→390cm3)
質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg)
高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現
プレート厚み最大33%UP剛性向上
ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加