MGPKAM8-5-A90VS ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK Series SMC 72590817

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGPKAM8-5-A90VS ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK Series SMC 72590817
MGPKAM8-5-A90VS ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK Series SMC 72590817
MGPKAM8-5-A90VS ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK Series SMC 72590817
MGPKAM8-5-A90VS ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK Series SMC 72590817

ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK Series

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量1個注文コード72590817品番MGPKAM8-5-A90VS
参考基準価格(税別)¥16,450販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ボアサイズΦ6, Φ8, Φ10を追加ストッパとしても使用可能 [New]
容積:最大28%削減(538cm3→390cm3)
質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg)
高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現
プレート厚み最大33%UP剛性向上
ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする