滴型超音波加湿器 3.6L メレンゲ 白

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72602654 品番EL-C314(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

おしゃれな超音波加湿器メレンゲ

ホワイト 消費電力(W)28 タンク容量(L)3.6 本体質量(kg)1.5 対応アロマ対応 適合床面積木造/4〜6畳相当、鉄筋/6〜8畳相当 電気代の目安約0.8円/時 連続加湿時間(時間)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.7×26.0×26.5 RoHS指令(10物質対応)対応 カートリッジ抗菌カートリッジ グリーン購入法適合 加湿量(mL/h)約240 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-19
用途:
オフィス内
不動産業

現在空気清浄機と加湿が一緒に使えるものを使用しておりましたが、
加湿機能が不十分でしたので、とても重宝しています!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする