TEKNOS
TEKNOSの 暖房用品
TEKNOSの 加湿器
TEKNOSの 超音波式加湿器
滴型超音波加湿器 3.6L メレンゲ ブルー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72602663
品番
EL-C314(B)
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
おしゃれな超音波加湿器メレンゲ
色
ブルー
消費電力(W)
28
タンク容量(L)
3.6
本体質量(kg)
1.5
対応
アロマ対応
適合床面積
木造/4〜6畳相当、鉄筋/6〜8畳相当
電気代の目安
約0.8円/時
連続加湿時間(時間)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
24.7×26.0×26.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
カートリッジ
抗菌カートリッジ
グリーン購入法
適合
加湿量(mL/h)
約240
再生紙使用マーク
適合