KIS
KISの 太陽光発電機器部材
KISの 太陽光モジュール
太陽電池モジュール
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72603196
品番
GT-K100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
最大出力(W)
100
質量(kg)
7.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1200×527×35
出力電圧(V)
18.6
出力電流(A)
5.38
開放電圧(V)
23
短絡電流(A)
5.64
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。