太陽電池モジュール

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72603205 品番GT136MS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥83,500 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
最大出力(W)68 質量(kg)5.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1293×329×35 出力電圧(V)19 出力電流(A)3.58 開放電圧(V)23 短絡電流(A)3.82
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「太陽光発電機器部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする