KIS
KISの 太陽光発電機器部材
KISの 太陽光モジュール
太陽電池モジュール
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大出力(W)
5.5
注文コード
72603239
品番
GT618
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
最大出力
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
最大出力(W)
5.5
出力電圧(V)
9.5
出力電流(A)
0.58
短絡電流(A)
0.62
質量(kg)
1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
242×216×35
開放電圧(V)
11.4
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。