KIS
KISの 太陽光発電機器部材
KISの 太陽光モジュール
太陽電池モジュール
(1件のレビュー)
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72603318
品番
GT1633-TF
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
最大出力(W)
4
質量(kg)
0.7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
192×210×16
出力電圧(V)
17.4
出力電流(A)
0.23
開放電圧(V)
21
短絡電流(A)
0.24
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。