CJE5E88TGBU カテゴリ5E 耐腐食性モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット) 72603643

カテゴリ5E 耐腐食性モジュラージャック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード72603643 品番CJE5E88TGBU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はトラスコ品番など24種類から選べます 他の種類を見る

ジェルとポリマー素材が腐食環境からコンタクトを保護し、長期にわたり性能を改善します。
AWG22〜26の単線及び撚り線ケーブルを成端可能です。

材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、シリコンジェル 質量(g)12 使用温度範囲(℃)-10〜60 用途カテゴリ5E通信用コネクタ。 仕様カテゴリ3、5、5e に対応しているツイストペアケーブル 規格カテゴリ5E 使用場所屋内 導体外径(Φmm)Φ0.4(AWG24) からΦ0.65(AWG22) の単線 絶縁体外径(mm)1.57以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする