PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の LAN製品
PANDUIT(パンドウイット)の モジュラージャック
モジュラーパッチパネル枠
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
72604045
品番
CPPL24WRBLY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール搭載位置は取付け位置より奥になります。
用途
LAN配線用。
幅(mm)
486.2
質量(g)
784
種類
1U
使用温度範囲(℃)
-10〜65
ポート数
24