スーパーリールバンドキット

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード72604115 品番DTKEH-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

リールストラップ(DTREH-LR0)とヘッド(DTHEH-Q0)のキット品です。
柔軟性に優れており、ケーブルになじみ易く横ズレを防ぎます。
耐候性にも優れており従来ステンレスを使用していた箇所での使用も可能です。
屋外で約20年の使用に耐えます。
長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。

材質ポリアセタール(POM) 質量(g)600 使用温度範囲(℃)-60〜85 使用場所屋内外 特性柔軟、耐候

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする