PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の コンセント/スイッチ/プレート
PANDUIT(パンドウイット)の コンセントプレート
PANDUIT(パンドウイット)の コンセント・スイッチ用
ステンレス製フェースプレート
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
72604413
品番
IAEFP2-2G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
工業環境に適合する耐衝撃性を有しています。
背面のガスケットにより密封性を有しています。
IndustrialNetと接続して使用の場合、IP67適合耐水防じん性があります。
材質
304 ステンレススチール (表面保護フィルム付き)
用途
防水防じん性コネクタの取り付け
仕様
2ポート
厚さ(mm)
4.1
質量(g)
120
使用温度範囲(℃)
0〜60
寸法(縦×横)(mm)
114.3×116.8